Beli harga kawat roll di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- TRUSCO Steel Wireatribut:
- Material: Steel (SWMGS-2)
- Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
- Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
- TRUSCO Steel WireDeskripsi:Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
- TRUSCO Stainless Steel Wire Small Typeatribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Weight (kg): 1
- Weight (g): 13
- Length (m): 7
- Working Load (kgf): 5
- Count: 24
- Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
- Wire Diameter (mm): 0.55
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- TRUSCO Nylon-covered Steel Wire (Small Packing)atribut:
- Finishing Material: Iron / vinyl-coated
- Purpose of Use: For gardening, other works, etc.
- Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- ROHA Kawat Las PVCDeskripsi:Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.atribut:
- Size (mm): 3
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
Daftar Harga harga kawat roll Terbaru April 2026
| Joyko Label Price Tag | Rp31.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| TRUSCO Steel Wire | Rp49.900 |
| TRUSCO Steel Wire | Rp99.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type | Rp70.900 |
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp859.900 |
| TRUSCO Nylon-covered Steel Wire (Small Packing) | Rp51.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.199.900 |
| Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik) | Rp87.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
/P102007334-1.jpg)
/P102068489-1.jpg)
/fjP102051559-2.jpg)
/hmP102121634-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/ROHA%20Kawat%20Las%20PVC/n3P103451831-1.jpg)
/P101003153-1.jpg)